Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα με κλειστή περιοχή βιδώματος

Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, κλειστού τύπου
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΜΒ-BMW Φ4,8MM Ν.22

Αρ. είδους 050011522
EAN 4045989535637

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με έλασμα με κλειστή περιοχή βιδώματος

Αρ. είδους 050011522

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 4,8 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,50-1,70 mm

Μήκος (A)

16,50 mm

Πλάτος (B)

11,00 mm

Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του άκρου (C)

7,50 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

0,50-1,70 mm

Πάχος υλικού (S)

0,50 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων CK 67

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

07129925712

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου, Εσωτερικό

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες