Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα με κλειστή περιοχή βιδώματος

Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, κλειστού τύπου
ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΣΤΡΙΦΟΝΙ BMW Φ4,8ΜΜ

Αρ. είδους 0501105073
EAN 4058794220315

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με έλασμα με κλειστή περιοχή βιδώματος

Αρ. είδους 0501105073

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 4,8 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

2,50-3,50 mm

Μήκος (A)

16,50 mm

Πλάτος (B)

11,50 mm

Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του άκρου (C)

7,20 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

2,50-3,50 mm

Πάχος υλικού (S)

0,50 mm

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων CK 67

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

BMW, Mercedes-Benz, MINI

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

07129901656, A0019947545, 07129925734,

τοποθεσία εγκατάστασης

Πίσω προφυλακτήρας, Αμάξωμα, Μπροστινός προφυλακτήρας

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες