Παξιμάδι με έλασμα Μικρότερη πίσω σιαγόνα
Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, τύπου J
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ-BMW-Φ4,8-Λ19
Αρ. είδους 0501104151
EAN 4061975565150
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής τοποθέτησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).
![]() | |
Μήκος (A) | 19 mm |
Πλάτος (B) | 16,50 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 0-4,80 mm |
Πάχος υλικού (S) | 2,50 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Υλικό | Χάλυβας/χάλυβας |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Audi, Volkswagen |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | N0154322 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2 | 207217563 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 3 | 1470998 |