Πλαστική ροδέλα διέλευσης καλωδίων Για BMW
Πλαστική ροζέτα για BMW
ΡΟΖΕΤΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 4,3MM
Αρ. είδους 04580124
EAN 4011231388405
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι ροδέλες διέλευσης καλωδίων χρησιμοποιούνται ως διαχωριστήρες για διάφορες βίδες με φρεζάτη κεφαλή. Χρησιμοποιούνται ως ροδέλες και βοηθήματα ευθυγράμμισης, καθώς και για την εξισορρόπηση της πίεσης στα εξαρτήματα που χρειάζονται στερέωση, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιούνται μαλακά υλικά όπως ξύλο, πλαστικό, δέρμα κ.λπ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 12,0 mm |
Ύψος (h1) | 3,0 mm |
Υλικό | Πλαστικό |