Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικό κλιπ με μεγάλη κλιμάκωση διαμέτρου

Περτσίνι έμπηξης με χοντρές ραβδώσεις
ΚΛΙΠ BMW ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ20MM Ν.11

Αρ. είδους 0501105601

EAN 4047376897922

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνικό κλιπ με μεγάλη κλιμάκωση διαμέτρου

Αρ. είδους 0501105601

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων
  • Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση

  • Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,00-8,50 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

3,00-14,00 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

20,00 mm

Ύψος κοπής (B)

2,75 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

20,00 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

LDPE - Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

N90201601, N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129, 6998849, A0009880328, 2207713, 90082231

τοποθεσία εγκατάστασης

Εσωτερικό, Αμάξωμα, Κοινού τύπου

Τύπος οχήματος

Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες