Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης χωρίς πώμα, με αυλακώσεις
Πλαστ. εκτον. περτσίνι χωρίς πώμα, με αυλάκωση
ΚΛΙΠ BMW-ΜΑΥΡΟ-Τ20
Αρ. είδους 0501105180
EAN 4061975564740
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της τεχνολογίας στερεώσεων
![]() | |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 20 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | BMW |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 51111944537 |
