Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με αυλακώσεις

Πλαστ. εκτον. περτσίνι με πώμα και αυλάκωση
ΚΛΙΠ BMW ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ20ΜΜ Ν.078

Αρ. είδους 0501105078

EAN 4058794220360

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με αυλακώσεις

Αρ. είδους 0501105078
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
Για γρήγορη στερέωση λαμαρινών, χαρτονιού και πλαστικών
  • Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, ακόμα και με το χέρι

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,00-6,20 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

2,00-10,00 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

20,00 mm

Ύψος κοπής (B)

3,50 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

17,00 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 66 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

BMW, MINI

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

51118174185

τοποθεσία εγκατάστασης

Αμάξωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες