Κλιπ εσωτερικής ταπετσαρίας με μισή στρογγυλή κεφαλή κατάλληλο για οβάλ οπές
Εσωτ. κλιπ ταπετσαρίας με μισή στρογγυλή κεφαλή
ΚΛΙΠ BMW ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΚΕΦ15MM Ν.76
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης
- Δυνατότητα αντιστάθμισης της ανοχής
- Δυνατότητα αφαίρεσης της ταπετσαρίας
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα στεγανοποίησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 7,90-8,00 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,88-1,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 15,00 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (B) | 13,20 mm |
Διάμετρος πυρήνα (C) | 6,00 mm |
Κεφαλή εύρους συγκράτησης (D) | 3,00 mm |
Χρώμα | Πράσινο |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | BMW |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 51411870718, 51541885961 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Εσωτερικό |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |