Καθαριστικό BMF για συνεργεία
Καθαριστικό BMF για συνεργεία
BMF ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5L
Αρ. είδους 08931182
EAN 4045989328994
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δεν περιέχει φωσφορικές ενώσεις, διαλύτες ή διαβρωτικές ουσίες
- Η εφαρμογή γίνεται με μηχανήματα, χειροκίνητα ή με συσκευές υψηλής πίεσης
- Ισχυρή διαλυτική δράση στο γράσο, δεν επηρεάζει άλλα υλικά
- Δεν προσβάλλει βαφές, καουτσούκ ή πλαστικά
- Τιμή pH: 9,4
- Χωρίς σιλικόνη
- Χωρίς AOX
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για καθαρισμό όλων των αδιάβροχων επιφανειών.
Αραιώστε το προϊόν με νερό και εφαρμόστε στη λερωμένη περιοχή. Αφήστε το να δράσει για λίγη ώρα και μετά σκουπίστε το ή ξεπλύνετέ το με νερό.
Το χλιαρό νερό αυξάνει το αποτέλεσμα του καθαρισμού.
Συγκέντρωση για εφαρμογή: Εφαρμογή με το χέρι 3-50 %, συσκευή υψηλής πίεσης 3-5 %, μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων 3-10 %.
Περιεχόμενα | 5 l |
Χημική βάση | Αλκαλική επιφανειοδραστική ουσία |
Οσμή/άρωμα | Φρουτώδες |
Χρώμα | Φωτεινό κίτρινο |
Ουδέτερο pH | Όχι |
Τιμή pH | 9,4 |
Πυκνότητα | 1,04 g/cm³ |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Βάρος περιεχομένου | 5,2 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!