Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό BMF για συνεργεία

Καθαριστικό BMF για συνεργεία
BMF ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20L

Αρ. είδους 08931183

EAN 4045989594917

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό BMF για συνεργεία

Αρ. είδους 08931183
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
Environmentally friendly cleaner for workshops, machinery and vehicles
  • Δεν περιέχει φωσφορικές ενώσεις, διαλύτες ή διαβρωτικές ουσίες

  • Η εφαρμογή γίνεται με μηχανήματα, χειροκίνητα ή με συσκευές υψηλής πίεσης

  • Ισχυρή διαλυτική δράση στο γράσο, δεν επηρεάζει άλλα υλικά

  • Δεν προσβάλλει βαφές, καουτσούκ ή πλαστικά

  • Τιμή pH: 9,4

  • Χωρίς σιλικόνη

  • Χωρίς AOX
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για καθαρισμό όλων των αδιάβροχων επιφανειών.

Οδηγίες

Αραιώστε το προϊόν με νερό και εφαρμόστε στη λερωμένη περιοχή. Αφήστε το να δράσει για λίγη ώρα και μετά σκουπίστε το ή ξεπλύνετέ το με νερό.


Το χλιαρό νερό αυξάνει το αποτέλεσμα του καθαρισμού.


Συγκέντρωση για εφαρμογή: Εφαρμογή με το χέρι 3-50 %, συσκευή υψηλής πίεσης 3-5 %, μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων 3-10 %.

Περιεχόμενα

20 l

Χημική βάση

Αλκαλική επιφανειοδραστική ουσία

Οσμή/άρωμα

Φρουτώδες

Χρώμα

Φωτεινό κίτρινο

Ουδέτερο pH

Όχι

Τιμή pH

9,4

Πυκνότητα

1,04 g/cm³

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Δοχείο

Κάνιστρο

Βάρος περιεχομένου

21 kg

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλαστική κάνουλα Σύνδεση DN 60

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 20L-60L

Για πλαστικά μπιτόνια με σύνδεση DN 60 για 20 l/25 l και 60 l
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες