Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι αλυσοπρίονου BIO

Λάδι αλυσοπρίονου BIO
ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΒΙΟ 5L

Αρ. είδους 089305705

EAN 4065746476423

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι αλυσοπρίονου BIO

Αρ. είδους 089305705
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
Βιοδιασπώμενο λάδι αλυσίδων με πρόσθετο πρόσφυσης SuperTECH για όλα τα αλυσοπρίονα υψηλής απόδοσης

Τα πρόσθετα υψηλής ποιότητας εγγυώνται τη βέλτιστη λίπανση αλυσίδων αλυσοπρίονων, ραγών οδήγησης και αλυσοτροχών


Μειώνει τα έξοδα λόγω φθοράς και αυξάνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των αλυσοπρίονων.



Νέο πρόσθετο συγκόλλησης SuperTECH για εξαιρετική πρόσφυση


  • Χαμηλή κατανάλωση

  • Ελάχιστη εκτίναξη σταγόνων


Κατάλληλο για δύσκολες συνθήκες εφαρμογής


  • Κατά το πριόνισμα σκληρού ξύλου, η μπάρα οδήγησης δεν υπερθερμαίνεται

  • Κατάλληλο για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας το καλοκαίρι και τον χειμώνα


Με βάση λαχανικά


Έως 98% βιοδιασπώμενο (δοκιμή CE L-33-A-94)



Με πρακτικό πτυσσόμενο στόμιο για έκχυση



Χωρίς ρητίνες και οξέα



Η καλύτερη δυνατή κατάταξη KWF (Διαχείριση τεχνολογίας δασοκομίας): "πολύ χρήσιμο"

Ανακοίνωση

Εμποδίζει την υπερθέρμανση των λεπίδων κατά το πριόνισμα σκληρού ξύλου. Κατάλληλο για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας το καλοκαίρι και τον χειμώνα.


Μην αφήνετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν να πέσει σε σιφόνια, σε νερό ή στο έδαφος. Οποιαδήποτε ποσότητα υλικού απομείνει, πρέπει να απορρίπτεται σε κάποιο τοπικό κέντρο συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων. Το δοχείο πρέπει να παραδίδεται για ανακύκλωση μόνο εάν έχει αδειάσει τελείως. Διατηρήστε το σε σημείο όπου δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Τα πρόσθετα υψηλής ποιότητας εγγυώνται τη βέλτιστη λίπανση αλυσίδων αλυσοπρίονων, ραγών οδήγησης και αλυσοτροχών.

Οδηγίες

Με πρακτικό πτυσσόμενο στόμιο για έκχυση

Περιεχόμενα

5 l

Δοχείο

Κάνιστρο

Χρώμα

Κίτρινο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Φυσικός εστέρας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Βιοδιασπώμενο

98%

Συνθήκες βιοδιασπώμενου

Δοκιμή CE L-33-A-94

Πυκνότητα

0,92 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

250 °C

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες