Τετράγωνος διαχωριστήρας, τμχ. για κλιπ στήριξης σφιγκτήρων δοκών, τύπος BH
Διαχωριστήρας, τύπος BH
(ΕΠ) ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ BH H3MM GEO M16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι τύποι διαχωριστήρα BH, BF1 και BG1 παράγονται συντονισμένα με τα κλιπ στήριξης τύπων BA, BB, BT και BW
- Επεκτείνουν το μήκος σύσφιγξης και
εξασφαλίζουν ότι το κλιπ στήριξης εδράζεται
τέλεια στη φλάντζα - Οι διαχωριστήρες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους
Η επωνυμία Geomet® είναι σήμα κατατεθέν της NOF METAL COATINGS GROUP.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Τοποθετούνται ανάμεσα στο κλιπ και στην πλάκα στερέωσης ή στο εξάρτημα πάνω από τη βίδα.
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | M16 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 16,000 mm |
Μήκος (l1) | 38 mm |
Πλάτος (b1) | 29 mm |
Πάχος (h1) | 3 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |