Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προσωπίδα Βασικό

Προσωπίδα Basic
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ BASIC

Αρ. είδους 0899101225

EAN 4058794203523

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προσωπίδα Βασικό

Αρ. είδους 0899101225
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
Ιδανική προστασία για εργασίες λείανσης και μηχανικής κατεργασίας. Προστασία από στάλαξη και εκτίναξη σταγόνων υγρών και λιωμένου μετάλλου
  • Μέγιστη ασφάλεια και βέλτιστη άνεση

  • Μεγάλη ανθεκτική προσωπίδα από πολυανθρακικό γυαλί με ευρύ οπτικό πεδίο

  • Καμπύλο μπροστινό τμήμα για προστασία του κεφαλιού

  • Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη κλίση της προσωπίδας

  • Η στεφάνη μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά

  • Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το κεφάλι διαθέτουν μαλακή επένδυση

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευές, χημική και βαριά βιομηχανία, βαφή με ψεκασμό, εργασίες λείανσης και μηχανικής κατεργασίας.

Υλικό

Πολυανθρακικό - PC

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Μηχανική αντοχή

B (120m/s)

Πρότυπα

EN 166, EN 170

Κατηγορία

II

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

346,000 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ασπίδα προστασίας του μετώπου

ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ BASIC

Καλή εφαρμογή, κατάλληλο για προστασία κατά τις εργασίες τροχίσματος όταν χρησιμοποιείται η ασπίδα προστασίας προσώπου Basic
x 1 Ποσότητα
Αντι-ιδρωτική ταινία

ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΥΣ

x 10 Ποσότητα
Προστατευτικό για εργασίες τροχίσματος κατάλληλο για προσωπίδα Basic

ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΚΩΔ. 0899101220

Καλή προστασία από εκτινασσόμενα υπολείμματα τροχίσματος, προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 166 - 389 B T
x 3 Ποσότητα