Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίντεο: Ενδοσκόπιο BASIC

Ενδοσκόπιο βίντεο BASIC
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ-VIDEO BASIC Φ5,5ΜΜ

Αρ. είδους 071553 962

EAN 4045989759873

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίντεο: Ενδοσκόπιο BASIC

Αρ. είδους 071553 962
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
7 τεμάχια. Γρήγορη και απλή επιθεώρηση περιοχών που έχουν υποστεί ζημιά σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση που στοιχίζει σε κόστος και χρόνο (π.χ. κατώφλια θυρών, κινητήρας, γρανάζια, άξονες, κοίλα σημεία, φρέατα καλωδίων και πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής). Με ημιάκαμπτο δοκιμαστικό στέλεχος ανίχνευσης 5,5 mm x 1 m.
  • 4 φωτεινές μίνι LED με δυνατότητα μείωσης της έντασης

  • Φορητό σύστημα, ανεξάρτητο από το ηλεκτρικό δίκτυο

  • Απευθείας σύνδεση μέσω θύρας AV και καλωδίου σύνδεσης

  • Στελέχη ανίχνευσης με ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατσουνιές για υψηλή ποιότητα εικόνας και προστασία της κάμερας και του φακού

  • Διάφορα εξαρτήματα με καθρέφτη για βέλτιστη γωνία θέασης

  • Λειτουργία ψηφιακού ζουμ και κατοπτρική εικόνα


Τεχνικά στοιχεία:


  • Έγχρωμη οθόνη 2,4 ιντσών TFT LCD QVGA (ανάλυση: 320 x 240 pixel)

  • Βάρος: 1704 gr/σετ

  • Φορμά βίντεο εξόδου: NTSC και PAL

  • Οριζόντια γωνία 46°

  • Κατακόρυφη γωνία 34°

  • Διαγώνια γωνία 56°

  • Βάθος εστίασης (DOF): απόσταση μεταξύ 1–6 cm

  • Στελέχη ανίχνευσης: αδιάβροχα σύμφωνα με το βαθμό προστασίας ΙΡ 67
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος

30 cm

Ύψος

45 cm

Διάμετρος απόληξης

5,5 mm

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα

1 m

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

4,0 Stck(pcs)

Κατηγορία προστασίας IP

IP 57

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

55,0 °C

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1480,000 g

Περιλαμβάνεται το Βίντεο: Ενδοσκόπιο BASIC:
1 x
Ενδοσκόπιο με ανιχνευτή για ενδοσκόπια

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ 5,5MM-1M-SERI-0DEGRE

Ποσότητα: 1 x
Ενδοσκόπιο με εξάρτημα μαγνήτη
1 x
Ενδοσκόπιο με εξάρτημα μαγνήτη

(ΕΠ) ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ 5,5ΜΜ

Ποσότητα: 1 x
1 x
Στερέωση με άγκιστρο για ενδοσκόπια

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ 5,5ΜΜ

Ποσότητα: 1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια
1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια

ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ

Περιγραφή:
70 Grad(degree)
Ποσότητα: 1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια
1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΝΔ. ΚΑΘΡ. 90 5,5ΜΜ

Περιγραφή:
90 Grad(degree)
Ποσότητα: 1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια
1 x
Εξάρτημα καθρέφτη για ενδοσκόπια

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-110DGR-D5,5MM

Περιγραφή:
110 Grad(degree)
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AA 1,5V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες