Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πάγκος εργασίας με ντουλάπι BASIC KWB 3

Πάγκος εργασίας ντουλαπιών BASIC KWB 3
ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓ.ΜΠΛΕ 5+1 2000Χ750Χ840ΜΜ

Αρ. είδους 0957501080

EAN 4046777406122

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πάγκος εργασίας με ντουλάπι BASIC KWB 3

Αρ. είδους 0957501080
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
Ανθεκτικός πάγκος εργασίας με ντουλάπι και τρεις μονάδες συρταριών για αποθήκευση εργαλείων και άλλων υλικών εργασίας
  • Ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα συγκολλημένη με πολλαπλές άκρες

  • Πλαίσιο βάσης κατασκευασμένο από τετράγωνες σωληνώσεις, 45 x 45 x 2 mm

  • Με διάταξη οριζοντίωσης

  • Σύστημα κεντρικού κλειδώματος για προστασία των περιεχομένων από κλοπή

  • Λαβή αλουμινίου με ταινίες σήμανσης και διαφανές κάλυμμα

  • Συρτάρια με μερική προέκταση 80 % και έδραση σε ρουλεμάν

  • Εσωτερικές διαστάσεις συρταριού (Π x Β): 477 x 587 mm

  • Φέρουσα ικανότητα συρταριού: 70 kg με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο

  • Σειρές εγκοπών για τοποθέτηση χωρισμάτων/διαχωριστικών συρταριών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση)

2000 x 750 x 840 mm

Πλάτος x βάθος

2000 x 750 mm

Ύψος εργασίας

840 mm

Αριθμός συρταριών

5 Stck(pcs)

Σχεδίαση συρταριού

1 συρτάρι, ύψος κουτιού 40 mm/εμπρός ύψος 60 mm, 2 συρτάρια, ύψος κουτιού 70 mm/εμπρός ύψος 90 mm, 1 συρτάρι, ύψος κουτιού 100 mm/εμπρός ύψος 120 mm, 1 συρτάρι, ύψος κουτιού 130 mm/εμπρός ύψος 180 mm, 1 πόρτα, Υ 540 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού

70 kg

Χρώμα πλαισίου

Ανοιχτό γκρι RAL 7035

Χρώμα συρταριού

Μπλε γεντιανής RAL 5010

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Σχεδίαση του πλαισίου

Τετράγωνος χαλύβδινος σωλήνας

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

800 kg

Υλικό της επιφάνειας τραπεζιού

Πολυπλεξική οξιά

Πάχος της επιφάνειας τραπεζιού

40 mm

Επιφάνεια του τραπεζιού

Με διαφανές βερνίκι

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες