Πάγκος εργασίας ερμαρίων BASIC KWB 1
Πάγκος εργασίας ντουλαπιών BASIC KWB 1
ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 1500ΜΜ
Αρ. είδους 0957501000
EAN 4046777406047
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα συγκολλημένη με πολλαπλές άκρες
- Πλαίσιο βάσης κατασκευασμένο από τετράγωνες σωληνώσεις, 45 x 45 x 2 mm
- Με οριζοντίωση
- Σύστημα κεντρικού κλειδώματος για προστασία των περιεχομένων από κλοπή
- Ταινία λαβής από αλουμίνιο με ταινίες σήμανσης και διαφανές κάλυμμα
- Συρτάρια με μερική προέκταση 80% και έδραση σε ρουλεμάν
- Εσωτερικές διαστάσεις συρταριού (Π x Β): 477 x 587 mm
- Φέρουσα ικανότητα συρταριού: 70 kg με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
- Σειρές υποδοχών για εισαγωγή διαχωριστικών
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 1500 x 750 x 840 mm |
Πλάτος x βάθος | 1500 x 750 mm |
Ύψος εργασίας | 840 mm |
Αριθμός συρταριών | 1 Stck(pcs) |
Σχεδίαση συρταριού | 1 συρτάρι, ύψος κουτιού 130 mm/εμπρός ύψος 180 mm, 1 πόρτα, Υ 360 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 70 kg |
Χρώμα πλαισίου | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 |
Χρώμα συρταριού | Μπλε γεντιανής RAL 5010 |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Σχεδίαση του πλαισίου | Ορθογώνιος σωλήνας |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 800 kg |
Υλικό της επιφάνειας τραπεζιού | Πολυπλεξική οξιά |
Πάχος της επιφάνειας τραπεζιού | 40 mm |
Επιφάνεια του τραπεζιού | Με διαφανές βερνίκι |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |