Βαγονέτο συναρμολόγησης BASIC
Βαγονέτο συναρμολόγησης BASIC
ΤΡΟΛ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ.BASIC WMW 1/3 ΡΑΦΙΑ
Αρ. είδους 0957505040
EAN 4046777406627
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στιβαρή κατασκευή από ηλεκτροσυγκολλημένη λαμαρίνα με πολλαπλές ακμές
- Τρεις στιβαροί δίσκοι αποθήκευσης με φέρουσα ικανότητα 100 kg ο καθένας
- Ταινία λαβής από αλουμίνιο με ταινίες σήμανσης και διαφανές κάλυμμα
- Μέγιστο φορτίο: 300 kg
- Σειρές υποδοχών και διάτρητη βάση για εισαγωγή διαχωριστικών
- Δύο στιβαρές λαβές διεύθυνσης
- Δύο σταθερά και δύο στρεφόμενα ράουλα κατεύθυνσης με φρένο, ∅ 100 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Σχεδίαση συρταριού | Χωρίς συρτάρια |
Αριθμός ραφιών | 3 Stck(pcs) |
Χρώμα ντουλαπιού | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 572 x 600 x 790 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 300 kg |
Διάμετρος ρολού | 100 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Τύπος απόσπασης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 30000,000 g |