Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ερμάριο συνεργείου BASIC BASIC FT 40

Ερμάριο συνεργείου BASIC
ΜΕΤΑΛΛ. ΝΤΟΥΛΑΠΑ 2Φ BASIC 935X400X1950MM

Αρ. είδους 0957505006

EAN 4065746531788

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ερμάριο συνεργείου BASIC BASIC FT 40

Αρ. είδους 0957505006
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
Ευρύχωρο ερμάριο με ανοιγόμενη πόρτα για γραφεία, αποθήκες και συνεργεία
  • Σταθερή και ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα

  • Πόρτες με ενίσχυση για μεγάλη ευστάθεια

  • Στρογγυλή κλειδαριά στη λαβή ως κλειδαριά 3 ακίδων με 2 κλειδιά

  • Με ρυθμιζόμενα ράφια
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση)

950 x 420 x 1950 mm

Χρώμα ντουλαπιού

Ανοιχτό γκρι RAL 7035

Χρώμα πόρτας

Μπλε γεντιανής RAL 5010

Αριθμός ραφιών

4 Stck(pcs)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του ραφιού

50 kg

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Διάσταση πλέγματος, ράφι

25 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες