Καθαριστικό χεριών BASIC
Βασικό καθαριστικό χεριών
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ BASIC 10L
Αρ. είδους 0893900015
EAN 4053479444222
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Απαλό στο δέρμα
- Δραστικές ουσίες υψηλής συγκέντρωσης που ενεργοποιούνται κατά το πλύσιμο και συνδυάζονται με απαλά, φυσικά σωματίδια απολέπισης για εξαιρετικά καθαρά χέρια
- Προσαρμοσμένο στη φυσική τιμή pH του δέρματος
- Χωρίς σαπούνι
- Δερματολογικά ελεγμένο
Βιοδιασπώμενη ουσία απολέπισης με βάση το ξύλο
Χωρίς αλκάλια, διαλύτες και σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Καθαρίζει βαθιά και αφαιρεί βρομιές όπως λάδι, γράσο, μεταλλική σκόνη, γραφίτης και αιθάλη.
Περιεχόμενα | 10 l |
Οσμή/άρωμα | Κίτρινο λεμονιού |
Χρώμα | Ανοιχτό καφέ |
Απόδοση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 5 σημεία |
Τιμή pH | 5,5 |
Περίοδος χρήσης μετά από το άνοιγμα | 12 Month |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |