Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψηλή καρέκλα εργασίας BASIC Με τροχίσκους που φρενάρουν όταν κάθεται ο χρήστης

Περιστρ. καρέκλα εργασίας BASIC με τροχ. με φρένο
ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ BASIC ΨΗΛΗ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ

Αρ. είδους 0957591050

EAN 4065746090391

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ψηλή καρέκλα εργασίας BASIC Με τροχίσκους που φρενάρουν όταν κάθεται ο χρήστης

Αρ. είδους 0957591050
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
Στιβαρή, μετακινούμενη, ψηλή καρέκλα εργασίας με δακτύλιο για τα πόδια και πρωτοποριακούς τροχίσκους κύλισης που φρενάρουν όταν κάθεται ο χρήστης, για ευκολία μετακίνησης σε ψηλούς σταθμούς εργασίας.
  • Εξαιρετικά μεγάλη πλάτη με εργονομικό σχήμα και ενσωματωμένη υποστήριξη της οσφυϊκής περιοχής (πλάτη μόνιμης επαφής) για σταθερή υποστήριξη των κινήσεων του πάνω μέρους του κορμού, με δυνατότητα κλειδώματος σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση

  • Πρωτοποριακοί τροχίσκοι που κλειδώνουν όταν η καρέκλα δέχεται φορτίο και κυλούν ελεύθερα όταν απομακρύνεται το φορτίο

  • Δακτύλιος για τα πόδια με ρύθμιση κατά ύψος (επιχρωμιωμένος)

  • Μαλακό και άνετο μαξιλάρι με συνθετικό δέρμα (πλένεται και αντέχει στα απολυμαντικά)

  • Το ύψος του καθίσματος ρυθμίζεται από 580 έως 850 mm με πνευματικό ελατήριο

  • Κάθισμα με εργονομικό σχήμα και υποστήριξη της περιοχής της πυέλου

  • Σταθερή, επίπεδη πλαστική βάση αστεροειδούς σχήματος
Ανακοίνωση

Για λόγους ασφαλείας, τα καθίσματα με ύψος πάνω από 650 mm δεν πρέπει να έχουν δυνατότητα κύλισης όταν χρησιμοποιούνται. Οι πρωτοποριακοί τροχίσκοι κύλισης που φρενάρουν όταν κάθεται ο χρήστης εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση. Ωστόσο, μόλις το κάθισμα απελευθερωθεί, μπορεί αυτόματα να μετακινηθεί και να κυλίσει.

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανική για ψηλούς σταθμούς εργασίας σε συνεργεία και περιβάλλοντα παραγωγής, όπου απαιτείται ασφαλής μετακίνηση.

Ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος

Όχι

Ρύθμιση ύψους

Ελατήριο πίεσης αερίου

Χρώμα επιφάνειας έδρασης

Μαύρο

Ελάχ./Μέγ. ύψος

580-850 mm

Υλικό έδρασης

Απομίμηση δέρματος

Πλάτος καθίσματος

460 mm

Βάθος καθίσματος

470 mm

Ύψος πλάτης καθίσματος

500 mm

Πλάτη καθίσματος

Δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Με δυνατότητα κλίσης και κλειδώματος

Με υποβραχιόνια

Προαιρετικό

Σχεδίαση πλαισίου βάσης

Βάση πέντε αστέρων με κυλίνδρους

Αριθμός ρολών

5 Stck(pcs)

Υλικό του πλαισίου

Χάλυβας/πλαστικό

Χρώμα κασώματος

Μαύρο

Με υποπόδιο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες