Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος BASIC 8.8, κενός για ηλεκτροκίνηση
Τροχήλατος εργαλειοφόρος Basic 8.8 ηλεκτροκίνησης
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ.ΤΡΟΧΗΛ.BASIC 8.8 6Σ.ΕMOBT
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικά σχεδιασμένος για ηλεκτροκίνηση
Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος για εργαλεία ηλεκτροκίνησης αναγνωρίζεται άμεσα χάρη στην πινακίδα προειδοποίησης για ηλεκτρική τάση
Συρτάρια με οδηγούς ολίσθησης που ανοίγουν πλήρως, σχεδίαση με ασφάλεια δύο σταδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο
- Το ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και οι ασφάλειες στα συρτάρια εμποδίζουν το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών
Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος μετακινείται εύκολα χάρη στην στιβαρή πλευρική λαβή
Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής με χρήση διαφόρων παρελκομένων.
Η βάση για κολονάκια περίφραξης δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Πορτοκαλί |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 880 x 532 x 1022 mm |
Σχεδίαση συρταριού | 5 συρτάρια, Π 674 x Β 463 x Υ 71 mm, 2 συρτάρια, Π 674 x Β 463 x Υ 156 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Σχεδίαση των ρολών | 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο (D: 125 mm), 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος χωρίς φρένο (D: 125 mm), 2 σταθεροί τροχίσκοι χωρίς φρένο (D: 125 mm) |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Αριθμός συρταριών | 7 Stck(pcs) |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση, Ένσφαιρο ρουλεμάν |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 300 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 30 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!