Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος BASIC 8.8, κενός για ηλεκτροκίνηση
Τροχήλατος εργαλειοφόρος Basic 8.8 ηλεκτροκίνησης
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΑΥΡ-ΚΟΚΚ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ VDE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικά σχεδιασμένος για ηλεκτροκίνηση
Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος για εργαλεία ηλεκτροκίνησης αναγνωρίζεται άμεσα χάρη στην πινακίδα προειδοποίησης για ηλεκτρική τάση
Σχεδίαση με κλείδωμα δύο σταδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο
- Το ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και το ανεξάρτητο κλείδωμα των συρταριών εμποδίζουν το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών
Εύκολα μετακινούμενος εργαλειοφόρος
Ανθεκτική πλευρική λαβή
Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής με τη χρήση διαφόρων παρελκομένων
Συρτάρια με μηχανισμούς ολίσθησης πλήρους έκτασης
Η βάση για κολονάκια περίφραξης δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Χρώμα | Πορτοκαλί |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 880 x 532 x 1022 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Σχεδίαση των ρολών | 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο (D: 125 mm) |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Αριθμός συρταριών | 7 Stck(pcs) |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 300 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 30 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!