Τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου BASIC 8.4 με σύστημα ηλεκτροκίνησης
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ. ΤΡΟΧΗΛ. BASIC 8.4 7Σ.EMBLTY
Αρ. είδους 0962641210
EAN 4065746322997
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά μεγάλος και ευρύχωρος τροχήλατος εργαλειοφόρος
- Στις διαστάσεις συστήματος Würth 8.4 για εξοπλισμό με όλα τα στοιχεία από το σύστημα Würth
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης
- Με δυνατότητα εξατομίκευσης με χρήση της πινακίδας ονόματος
- Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή
- Η εργονομική λαβή και τα στιβαρά ροδάκια διευκολύνουν τη μετακίνηση και εξασφαλίζουν την ευστάθεια
Σχεδίαση με κλείδωμα δύο σταδίων
- Μηχανισμός κεντρικού κλειδώματος με κλειδαριά με κύλινδρο
- Το ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και οι ασφάλειες στα συρτάρια εμποδίζουν το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών
Ανθεκτική επιφάνεια εργασίας με επιφάνεια ABS
- Με στοπ στο πίσω μέρος και στα άκρα και με θήκες αποθήκευσης για δοχεία σπρέι και μικρά εξαρτήματα
- Διατίθεται προαιρετικά με ξύλινη ή ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας
Συρτάρια
- Πολύ μεγάλος ωφέλιμος χώρος συρταριών
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα συρταριών έως 25 kg
- Εσωτερικές διαστάσεις συστήματος 8.4 για να χωρούν όλες οι ένθετες θήκες και οι θήκες από αφρώδες υλικό, καθώς και τα κιβώτια συστήματος από το σύστημα της Würth, τα διαχωριστικά των θηκών, τα αντιολισθητικά υποστρώματα κ.λπ.
- Πλήρως ανοιγόμενα συρτάρια με ένσφαιρα ρουλεμάν
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικός για συνεργεία ηλεκτροκίνησης.
Χρώμα | Βαθύ πορτοκαλί RAL 2011 |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 665 x 393 x 964 mm |
Σχεδίαση συρταριού | 5 συρτάρια, Π 466 x Β 366 x Υ 69 mm, 2 συρτάρια, Π 466 x Β 336 x Υ 149 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Σχεδίαση των ρολών | 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο (D: 100 mm), 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος χωρίς φρένο (D: 100 mm), 2 σταθεροί τροχίσκοι χωρίς φρένο (D: 100 mm) |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Αριθμός συρταριών | 7 Stck(pcs) |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση, Ένσφαιρο ρουλεμάν |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 250 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 25 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!