Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος BASIC 8.4

Τροχήλατος εργαλειοφόρος Basic 8.4
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ. ΤΡΟΧΗΛ. BASIC 8.4 6Σ.KOΚΚΙΝΟΣ

Αρ. είδους 0962641060

EAN 4062856067251

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος BASIC 8.4

Αρ. είδους 0962641060
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
τροχήλατος εργαλειοφόρος με μικρές διαστάσεις, μεγάλη ευστάθεια και υψηλή ικανότητα ελιγμών

Διαθέτει στιβαρή πλευρική λαβή που διευκολύνει τη μετακίνηση του τροχήλατου εργαλειοφόρου



Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων


Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής με χρήση διαφόρων παρελκομένων



Συρτάρια με οδηγούς ολίσθησης που ανοίγουν πλήρως, σχεδίαση με ασφάλεια δύο σταδίων


  • Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο

  • Το ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και οι ασφάλειες στα συρτάρια εμποδίζουν το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών
Διαστάσεις πλέγματος συστήματος για συρτάρια
Αρ. είδουςΣυρτάριΔιάσταση πλέγματος
0962 641 060 έως 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 έως 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 έως 0962 641 0831-7
8
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Κόκκινο σήμανσης RAL 3020

Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση)

665 x 393 x 964 mm

Σχεδίαση συρταριού

3 συρτάρια, Π 466 x Β 336 x Υ 69 mm, 3 συρτάρια, Π 466 x Β 336 x Υ 149 mm

Αριθμός ρολών

4 Stck(pcs)

Σχεδίαση των ρολών

1 περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο (D: 100 mm), 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος χωρίς φρένο (D: 100 mm), 2 σταθεροί τροχίσκοι χωρίς φρένο (D: 100 mm)

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Αριθμός συρταριών

6 Stck(pcs)

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση, Ένσφαιρο ρουλεμάν

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

250 kg

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού

25 kg

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΡΓ. BASIC 8.4/8.8-PRO 8.4

Στιβαρή βάση ρολού χαρτιού για τροχήλατους εργαλειοφόρους Basic 8.4/8.8 και Pro 8.4
x 1 Ποσότητα
Διάτρητη λαμαρίνα Για τοποθέτηση στηριγμάτων

ΠΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΥ-BAS-8.4)-RAL9017

Για οργανωμένη αποθήκευση εργαλείων και εξοικονόμηση χώρου σε τροχήλατους εργαλειοφόρους, Basic/Pro
x 1 Ποσότητα
Βάση tablet/φορητού υπολογιστή Για τροχήλατους εργαλειοφόρους

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ. 8.4-8.8

Για οργανωμένη αποθήκευση tablet και φορητών υπολογιστών σε τροχήλατους εργαλειοφόρους, Basic/Pro
x 1 Ποσότητα
Πλευρική βάση δοχείων Για τροχήλατους εργαλειοφόρους

ΒΑΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓ/ΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ ΧΗΜΙΚΩΝ

Για οργανωμένη αποθήκευση μπιτονιών χημικών σε τροχήλατους εργαλειοφόρους, Basic/Pro/WE
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Πτυσσόμενο συρτάρι Για τροχήλατους εργαλειοφόρους

ΣΕΤ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡ 8.4

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες