Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος BASIC 8.4
Τροχήλατος εργαλειοφόρος Basic 8.4
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ-BASIC-8.4-3DR-RAL2008
Αρ. είδους 0962641034
EAN 4062856368570

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διαθέτει στιβαρή πλευρική λαβή που διευκολύνει τη μετακίνηση του τροχήλατου εργαλειοφόρου
Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής με χρήση διαφόρων παρελκομένων
Συρτάρια με οδηγούς ολίσθησης που ανοίγουν πλήρως, σχεδίαση με ασφάλεια δύο σταδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο
- Το ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και οι ασφάλειες στα συρτάρια εμποδίζουν το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών
Διαστάσεις πλέγματος συστήματος για συρτάρια | ||
Αρ. είδους | Συρτάρι | Διάσταση πλέγματος |
0962 641 060 έως 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 641 070 έως 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 641 080 έως 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Χρώμα | Έντονο κόκκινο πορτοκαλί RAL 2008 |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 665 x 393 x 964 mm |
Σχεδίαση συρταριού | 3 συρτάρια, Π 466 x Β 336 x Υ 69 mm, 1 διαμέρισμα ντουλαπιού με πόρτες με μεντεσέδες Π 490 x Β 350 x Υ 440 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Σχεδίαση των ρολών | 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος με φρένο (D: 100 mm), 1 περιστρεφόμενος τροχίσκος χωρίς φρένο (D: 100 mm), 2 σταθεροί τροχίσκοι χωρίς φρένο (D: 100 mm) |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Αριθμός συρταριών | 3 Stck(pcs) |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση, Ένσφαιρο ρουλεμάν |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 250 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 25 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!