ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
Βάση ρολού χαρτιού για τροχ. εργαλειοφ. Basic/Pro
ΒΑΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΡΓ. BASIC 8.4/8.8-PRO 8.4
Αρ. είδους 0962646045
EAN 4099618016189
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ευέλικτη συμβατότητα: Η βάση ρολού χαρτιού είναι κατάλληλη για τους τροχήλατους εργαλειοφόρους συνεργείου BASIC 8.4, BASIC 8.8 και Pro 8.4 και εξασφαλίζει μέγιστη αποτελεσματικότητα και άνεση στο συνεργείο σας.
- Υψηλή αντοχή και πρακτική λειτουργία: Η βάση κατασκευάζεται από υλικά υψηλής ποιότητας που διευκολύνουν την αλλαγή του ρολού και εξασφαλίζουν αξιόπιστη απόσχιση του χαρτιού. Η λάμα απόσχισης εξασφαλίζει επίσης ότι το χαρτί δεν ξετυλίγεται μόνο του.
- Ιδανικό μέγεθος για όλα τα τυπικά ρολά χαρτιού καθαρισμού: Η βάση είναι κατάλληλη για όλα τα τυπικά ρολά χαρτιού καθαρισμού, οπότε εξασφαλίζει εύκολο και άνετο χειρισμό.
Φύλλα δεδομένων(X)
Εργαλειοφόροι συνεργείου Basic 8.4 και 8.8 και εργαλειοφόρος συνεργείου Pro 8.4
Εύκολη πλευρική τοποθέτηση με τα άγκιστρα στερέωσης
Κατάλληλο για βαγονέτο συνεργείου | Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4 |
Πλάτος | 437 mm |
Ύψος | 185 mm |
Βάθος | 218,5 mm |
Χρώμα | Μαύρο Jet, RAL 9005, δομημένο |