Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ερμάριο με συρτάρια BASIC 700 S

Ντουλάπι με συρτάρια BASIC S 700
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΠΛΕ 7ΣΥΡΤΑΡ 722X703X1036MM

Αρ. είδους 0957502030
EAN 4046777406795
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ερμάριο με συρτάρια BASIC 700 S

Αρ. είδους 0957502030
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
Στιβαρό ντουλάπι με συρτάρια για αποθήκευση εργαλείων κ.λπ.
  • Ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα, συγκολλημένη με πολλαπλά προφίλ άκρων

  • Κλειστό περίβλημα στην επάνω και κάτω πλευρά

  • Βάθος ντουλαπιού: 703 mm

  • Πλάτος κυρίως σώματος: 722 mm

  • Διατίθεται σε διάφορα ύψη

  • Επιφάνεια προστατευμένη με πλαστική επικάλυψη 8 mm

  • Σύστημα κεντρικού κλειδώματος για προστασία των περιεχομένων από κλοπή

  • Ταινία λαβής από αλουμίνιο με ταινίες σήμανσης και διαφανές κάλυμμα

  • Συρτάρια με μερική προέκταση 80% και έδραση σε ρουλεμάν

  • Ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας συρταριού που εμποδίζει την ανατροπή

  • Φέρουσα ικανότητα συρταριού: 100 kg με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο

  • Σειρές υποδοχών για τοποθέτηση διαχωριστικών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση)

722 x 703 x 1036 mm

Αριθμός συρταριών

7 Stck(pcs)

Σχεδίαση συρταριού

2 συρτάρια, ύψος κουτιού 70 mm/εμπρός ύψος 90 mm, 3 συρτάρια, ύψος κουτιού 100 mm/εμπρός ύψος 120 mm, 1 συρτάρι, ύψος κουτιού 100 mm/εμπρός ύψος 180 mm, 1 συρτάρι, ύψος κουτιού 100 mm/εμπρός ύψος 240 mm

Πλάτος x βάθος (εσωτερική διάσταση συρταριού) (B x T)

586 x 586 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού

100 kg

Χρώμα ντουλαπιού

Ανοιχτό γκρι RAL 7035

Χρώμα συρταριού

Μπλε γεντιανής RAL 5010

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες