Τροχήλατος εργαλειοφόρος BASIC
Βαγονέτο μεταφοράς BASIC
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΦΟΡΙΑΜΟΣ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
Αρ. είδους 0957505000
EAN 4046777406634
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτική κατασκευή από λαμαρίνα, συγκολλημένη με πολλαπλά προφίλ άκρων
- Σύστημα κεντρικού κλειδώματος για προστασία των περιεχομένων από κλοπή
- Ταινία λαβής από αλουμίνιο με ταινίες σήμανσης και διαφανές κάλυμμα
- Συρτάρια με μερική προέκταση 80% και έδραση σε ρουλεμάν
- Ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας συρταριού που εμποδίζει την ανατροπή
- Εσωτερικές διαστάσεις συρταριού (Π x Β): 435 x 512 mm
- Φέρουσα ικανότητα συρταριού: 100 kg με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο
- Συνολική φέρουσα ικανότητα: 300 kg
- Σειρές υποδοχών και διάτρητη βάση για εισαγωγή διαχωριστικών
- Δύο στιβαρές λαβές διεύθυνσης
- Δύο σταθεροί τροχίσκοι και δύο ράουλα διεύθυνσης με φρένο, ∅ 100 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός συρταριών | 2 Stck(pcs) |
Σχεδίαση συρταριού | 2 συρτάρια, ύψος κουτιού 100 mm/εμπρός ύψος 150 mm |
Αριθμός ραφιών | 2 Stck(pcs) |
Χρώμα ντουλαπιού | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 572 x 600 x 790 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 300 kg |
Χρώμα συρταριού | Μπλε γεντιανής RAL 5010 |
Διάμετρος ρολού | 100 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Τύπος απόσπασης | Μερική προέκταση, επάνω από 80% με ρουλεμάν |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 30000,000 g |