Καπελάκι μπέιζμπολ με άνοιγμα για δροσιά
Καπελάκι μπέιζμπολ με άνοιγμα για δροσιά
ΚΑΠΕΛΟ BASEBALL COOLING S/M
Αρ. είδους M474294001
EAN 4251792836629


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντιβακτηριδιακό, πλένεται στο πλυντήριο
- Χρησιμοποιείται και επαναχρησιμοποιείται εύκολα
- Ελαφρύ, μη τοξικό και ανθεκτικό προϊόν
- Ανακουφίζει και δροσίζει έως 15 °C/59 °F χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος
- Δροσίζει και προσφέρει άνεση για έως 8 ώρες
Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Inuteq H2O®;
- Το σχετικό προϊόν εμβαπτίζεται σε νερό για ένα μέγιστο χρόνο 2 λεπτών. Στη συνέχεια, το νερό που περισσεύει αφαιρείται προσεκτικά με πίεση
- Η εξάτμιση του νερού δημιουργεί ένα αποτέλεσμα δρόσου
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | S/M |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα |