Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διάτρητη λαμαρίνα Για τοποθέτηση στηριγμάτων

Διάτρητο πάνελ τροχήλατου εργαλειοφόρου Basic/Pro
ΠΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΥ-BAS-8.4)-RAL9017

Αρ. είδους 0962646012

EAN 4062856368655

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διάτρητη λαμαρίνα Για τοποθέτηση στηριγμάτων

Αρ. είδους 0962646012
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
Για οργανωμένη αποθήκευση εργαλείων και εξοικονόμηση χώρου σε τροχήλατους εργαλειοφόρους, Basic/Pro
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για βαγονέτο συνεργείου

Basic 8.4

Πλάτος

588 mm

Ύψος

681 mm

Βάθος

33 mm

Χρώμα

Μπλε σήμανσης RAL 9017

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συστήματος BASIC 8.4

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ. ΤΡΟΧΗΛ. BASIC 8.4 6Σ.KOΚΚΙΝΟΣ

τροχήλατος εργαλειοφόρος με μικρές διαστάσεις, μεγάλη ευστάθεια και υψηλή ικανότητα ελιγμών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες