Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιπ στήριξης, τύπος BA

Κλιπ στήριξης, τύπος BA
(ΕΠ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BA NH8MM Θ/Γ Μ16

Αρ. είδους 0485011608
EAN 4047376310308
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιπ στήριξης, τύπος BA

Αρ. είδους 0485011608
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
Χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, υλικό: Οζώδης χυτοσίδηρος (χυτοσίδηρος με οζίδια γραφίτη)

Ο τύπος BA διαθέτει κοίλωμα για να ασφαλίζει η κεφαλή του εξαγωνικού μπουλονιού καθώς γίνεται η σύσφιγξη του παξιμαδιού.

Ανακοίνωση

Επιτρεπόμενο φορτίο εφελκυσμού


Οι τιμές ισχύουν για στερεωμένη σύνδεση (4 μπουλόνια), με φορτίο στην κατεύθυνση του άξονα της βίδας.


Nperm = NR,d / γF (επιμέρους συντελεστής ασφάλειας γF = 1.4).



Επιτρεπόμενο εγκάρσιο φορτίο


Οι τιμές ισχύουν για στερεωμένη σύνδεση (4 μπουλόνια), με φορτίο σε ορθή γωνία προς τον άξονα της βίδας.


Vperm = VaR,d / γF (επιμέρους συντελεστής ασφάλειας γF = 1.4).

Με γενική τεχνική έγκριση Z-14.4-483

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Με ίσια φλάντζα και φλάντζα με κλίση ≤ 8°



Δυνατότητα χρήσης διαχωριστήρων: Τύπου BH, BF1, BG1

Κατάλληλο για βίδα (d1)

M16

Απόσταση από το άκρο του ακροδέκτη 2 έως την αρχή της οπής διάτρησης (c1)

31 mm

Απόσταση από το άκρο του ακροδέκτη έως την αρχή της οπής διάτρησης (b1)

17 mm

Πλάτος (b2)

36 mm

Ύψος (h1)

9 mm

Ύψος έκκεντρου (h2)

8 mm

Υλικό

Σίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Ροπή σύσφιγξης

150 Nm

Συνθήκες για τη ροπή σύσφιγξης

Βλ. έγκριση

Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού κατά την απευθείας έλξη

34,21 kN

Επιτρεπόμενη εγκάρσια δύναμη εφελκυσμού

3,43 kN

Άλλο πρότυπο

WN 485-2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες