Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αφρός αρμών B1

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού B1
ΑΦΡΟΣ ΑΡΜΩΝ (ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ)Β1 750ML

Αρ. είδους 0892400100

EAN 4056807048352

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αφρός αρμών B1

Αρ. είδους 0892400100
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
Αφρώδης πολυουρεθάνη 1 συστατικού για εφαρμογές με απαιτήσεις κατηγορίας δομικών υλικών B1

Επιβραδύνει την καύση


Με γενική οικοδομική άδεια, συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, Μέρος 1



Γενικής χρήσης


  • Κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

  • Εξαιρετική προσκόλληση σε όλα σχεδόν τα δομικά υποστρώματα

  • Αφού σκληρύνει, μπορεί να επικαλυφθεί, να βαφεί και να συγκολληθεί

  • Ανθεκτικός στη γήρανση, δεν σαπίζει, αντέχει στη μούχλα, αλλά όχι στην υπεριώδη ακτινοβολία


Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και γρήγορη σκλήρυνση


  • Χωρίς συρρίκνωση όγκου

  • Ελάχιστη διαστολή με την πλήρη σκλήρυνση του προϊόντος


Εξαιρετικός όγκος πλήρωσης



Δεν περιέχει διαλύτες

Ανακοίνωση

Ο σκληρυμένος αφρός πολυουρεθάνης θα πρέπει να προστατεύεται από την έκθεση σε ακτινοβολία UV με κατάλληλη βαφή ή σφράγιση π.χ. με σιλικόνη, πολυουρεθάνη, ακρυλικό ή υβριδικό πολυμερές υλικό ή με κάλυψη. Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Ο αφρός αρμών B1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πιστόλια αφρού PURlogic Xpress, αρ. είδους 0891 152 4. Τα άλλα πιστόλια δεν είναι συμβατά με το προϊόν!

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ο αφρός αρμών B1 είναι αυτοδιαστελλόμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, ανθεκτικός στη φωτιά και έτοιμος για χρήση, με εξαιρετικές ιδιότητες πλήρωσης. Ιδανικός για εφαρμογές με απαιτήσεις Β1, όπως γέμισμα αρμών, οπών και κοιλοτήτων με αφρό, δηλ. μεταξύ μονωτικών πάνελ προσόψεων, φινιρισμάτων οροφής/στέγης, κουτιών ρολών, καθώς και σε κατασκευές εξοπλισμού και στη μεταλλουργία. Για μόνωση πρεβαζιών παραθύρων, κασωμάτων παραθύρων, καθώς και σε κατασκευές φορτηγών-ψυγείων και χώρων κατάψυξης.

Οδηγίες

Προτού ξεκινήσετε την εργασία, προστατεύστε από τους ρύπους τις επιφάνειες δίπλα από την περιοχή εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε στοιχεία μπορεί να παραμορφωθούν, όπως πρεβάζια παραθύρων και κασώματα θυρών, είναι επαρκώς στερεωμένα. Ανακινήστε έντονα το δοχείο 20 φορές πριν από τη χρήση. Βιδώστε πλήρως το δοχείο στη βάση του πιστολιού - μην το βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Ο αφρός συνεχίζει να διαστέλλεται μετά από την εφαρμογή. Φροντίστε να απομακρύνετε αμέσως οποιεσδήποτε πιτσιλιές αφρού με PURlogic Clean, αρ. είδους 0892 160. Καθαρίστε σχολαστικά το πιστόλι και τη βαλβίδα μετά από τη χρήση. Πρέπει πάντα να αφήνετε το ανοικτό δοχείο βιδωμένο στο πιστόλι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη

Χρώμα

Μπλε

Οσμή/άρωμα

0 - δεν εφαρμόζεται

Πυκνότητα χυτευμένου

22 kg/m³

Κυψελωτή δομή

Λεπτό

Συνθήκες κυψελωτής δομής

δοκιμάστηκε σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής της Würth

Παύει να είναι κολλώδες μετά από

25 min

Συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι κολλώδες

στους 23°C και υγρασία 50%

Με δυνατότητα κοπής μετά

30 min

Συνθήκες για την ικανότητα κοπής

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Δυνατότητα τελικής επάλειψης μετά

3 h

Πλήρης ευκαμψία

24 h

Συνθήκες για πλήρη ευκαμψία

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο

30 °C

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

90 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

B1 - Χαμηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102-1

Απορρόφηση νερού (%)

1 Vol-%

Συνθήκες απορρόφησης νερού

σύμφωνα με το DIN EN 1609

Αντοχή σε θλίψη

3,9 N/cm²

Συνθήκες αντοχής σε θλίψη

σύμφωνα με το DIN 53421, σε συμπίεση 10%

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Όχι

Επιμήκυνση θραύσης

10 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

σύμφωνα με το DIN 53571

Αντοχή σε κάμψη

0,7 N/mm²

Συνθήκες για την αντοχή σε κάμψη

σύμφωνα με το DIN 53423

Αντοχή σε διάτμηση

0,14 N/mm²

Συνθήκες για την αντοχή σε διάτμηση

σύμφωνα με το DIN 53427

Απόδοση (όγκος), περίπου

40 l

Περιεχόμενα

750 ml

Δοχείο

Σπρέι

Βάρος περιεχομένου

780 g

Αντίσταση σε

Διαλύτης, Χημικά, Βενζίνη, Λάδι, Χρώματα

Χωρίς FC

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

0 - δεν εφαρμόζεται

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURlogic® Xpress

ΠΙΣΤΟΛΙ PU ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Για επαγγελματική εφαρμογή αφρών 1 συστατικού με πιστόλι
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PURLOGIC 150ML

Απομακρύνει γρήγορα και απλά τα φρέσκα υπολείμματα αφρού PU
Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘ.PURLOGIC 500ML

Απομακρύνει γρήγορα και απλά τα φρέσκα υπολείμματα αφρού PU
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες