Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελαστική πυράντοχη σιλικόνη (B1)

Ελαστικό μέσο πυροπροστασίας B1
ΕΛ.ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΣΤΕΓ Β1 ΛΕΥΚΟ310ML

Αρ. είδους 0893301001

EAN 4045989688296

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελαστική πυράντοχη σιλικόνη (B1)

Αρ. είδους 0893301001
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
Πυράντοχη σιλικόνη που επιβραδύνει την καύση (B1) για στεγανοποίηση αρμών με πυροπροστασία μεταξύ ορυκτών στοιχείων

Ελαστικό στεγανοποιητικό ενός συστατικού με βάση τη σιλικόνη που εφαρμόζεται εύκολα και είναι κατάλληλο για χρήση σε εργοτάξια.


  • Κατηγορία δομικών υλικών B1

  • Ελαφριά οσμή, αντοχή στη γήρανση και την έκθεση στις καιρικές συνθήκες

  • Υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV

  • Καλή προσκόλληση, ακόμα και σε μέταλλα και διάφορα πλαστικά

  • Συμβατότητα με χαλκό

  • Διαθέτει μυκητοκτόνο

  • Ουδέτερη πήξη - χωρίς MEKO

  • Συμβατότητα με επικαλύψεις (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52452-4)
Ανακοίνωση

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, ικανή να φέρει φορτίο και απαλλαγμένη από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Οι πορώδεις επιφάνειες (π.χ. σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, γυμνό ξύλο) χρειάζονται προετοιμασία με αστάρι. Στο στεγανοποιητικό πρέπει να γίνεται συγκόλληση μόνο δύο πλευρών. Υπολογίστε την αναλογία πλάτους αρμού σε σχέση με το βάθος αρμού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18540.



Κόψτε το φυσίγγιο του ακροφυσίου ανάλογα με τις διαστάσεις αρμών. Εφαρμόστε το στεγανοποιητικό στον αρμό με κατάλληλο πιστόλι χειρός ή πιστόλι με μπαταρία, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν φυσαλίδες, και, στη συνέχεια, εξομαλύνετε, εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο, μη χρωστικό, υδατικό υλικό λείανσης και ένα κατάλληλο εργαλείο εξομάλυνσης. Η εξομάλυνση βελτιώνει την επαφή μεταξύ του στεγανοποιητικού και των επιφανειών συγκόλλησης. Αφαιρέστε αμέσως την περίσσεια ουσίας εξομάλυνσης για να αποφύγετε μόνιμες λωρίδες.



Ένα φυσίγγιο (310 ml) επαρκεί για μήκος αρμού περίπου 12 m (5x5 mm) ή 3 m (10x10 mm). Η πήξη εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και το πάχος του στρώματος. Τα καθορισμένα δεδομένα αναφέρονται σε δοκιμές σε τυποποιημένες συνθήκες (23 °C/50 % σχετική υγρασία). Υπό αυτές τις συνθήκες, ένας αρμός 10 x10 mm θα στερεοποιηθεί πλήρως μέσα σε 8 έως 14 ημέρες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και το βάθος των αρμών άνω των 15 mm επιβραδύνουν σημαντικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις διαδικασίες σχηματισμού φλοιού και πήξης. Τα χαρακτηριστικά δεδομένα προσδιορίζονται εντός ενός στενού χρονικού πλαισίου παραγωγής και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς με την αύξηση της ηλικίας του προϊόντος και τον διαφορετικό χρωματισμό. Τα χαρακτηριστικά δεδομένα δεν αποτελούν συμφωνία προδιαγραφών.

Πιστοποιητικό δοκιμής κατασκευής P-MPA-E-24-505

Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις του Γερμανικού κανονισμού απαγόρευσης χημικών (Chemikalienverbotsverordnung). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από το εν λόγω προϊόν, τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη σωστή χρήση, την αντιμετώπιση διαρροών ή οποιασδήποτε άλλης έκθεσης σε αυτό και την εξασφάλιση της σωστής απόρριψής του παρατίθενται στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση στο σύστημα [J2] + [L]


  • Σύστημα σύνδεσης RP55 [J2]

  • Σύστημα σύνδεσης P [L]

Για στεγανοποίηση αρμών για τη στεγανότητα των καυσαερίων, στην περίπτωση διαμερισμάτων πυροπροστασίας.



  • Για στεγανοποίηση αρμών για τη στεγανότητα των καυσαερίων, στην περίπτωση διαμερισμάτων πυροπροστασίας.

  • Μεταξύ λαμαρινών ή/και στερεών ορυκτών δομικών υλικών

  • Για σφράγιση πυρίμαχου γυαλιού

Χρώμα

Λευκό

Περιεχόμενα

310 ml

Κατηγορία δομικών υλικών

B1 - Χαμηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102-1

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 25°C μέγ.

Δοχείο

Φυσίγγιο

Ικανότητα τεντώματος

20 %

Σκληρότητα Shore A

20

Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι

Αραιωμένο διάλυμα, Οξύ, Βενζίνη, Οξικό οξύ (10%), Ελαφριά βενζίνη, Υδροχλωρικό οξύ (10%), Θειικό οξύ (5%), Τολουόλιο, Τριχλωροαιθάνιο, Τριχλωροαιθυλένιο

Χημική βάση

Ουδέτερες διασταυρωμένες σιλικόνες, με βάση οξίμη

Αντίσταση σε

Όζον, Καιρός, Αλμυρό νερό, Λάδι, Λίπη, Προϊόντα οικιακού καθαρισμού

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

2 mm/d

Πυκνότητα

1,4 g/cm³

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

-50 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

150 °C

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

10 min

Βάρος περιεχομένου

434 g

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι για φυσίγγια

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML

Στιβαρή σχεδίαση, ημι-ανοιχτό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα με μηχανισμό τροφοδότησης.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αστάρι σιλικόνης

ΑΣΤΑΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 250ML

Αστάρι γενικής χρήσης για τη βελτίωση της προσκόλλησης της σιλικόνης στεγανοποίησης σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες
Υλικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης

ΥΓΡΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 5L

Υλικό λείανσης γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλους τους τύπους στεγανοποιητικών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες