Ταινία διαχωριστικών τοιχωμάτων B1
Διαχωριστικό B1
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλός βαθμός ηχομόνωσης στις ενώσεις
Αποδεδειγμένη ηχομόνωση ενώσεων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52210 RST, W = 58 dB
Υψηλό βάρος κατ' όγκο
Αφρός πολυαιθυλενίου κλειστών κυψελών, λεπτών πόρων με καλή ανθεκτικότητα
Ευκολία χρήσης
- Απλή, γρήγορη και καθαρή εφαρμογή
- Εξομαλύνει οποιαδήποτε ανώμαλη περιοχή
Χωρίς μεμβράνη κάλυψης
Το ρολό δεν διαλύεται, καθώς είναι κολλημένο στη θέση του
Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, τη γήρανση και τις καιρικές συνθήκες
- Αντοχή στην υγρασία
Δομικό υλικό κατηγορίας B1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102
Έχει δοκιμαστεί από το Ινστιτούτο Έρευνας και Δοκιμών Υλικών της Λειψίας (MPFA), πιστοποιητικό δοκιμών ÜB III/B-01-001
Δομικό υλικό κατηγορίας B1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102
Έχει δοκιμαστεί από το Ινστιτούτο Έρευνας και Δοκιμών Υλικών της Λειψίας (MPFA), πιστοποιητικό δοκιμών ÜB III/B-01-001
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μόνωση μεταξύ διαφορετικών χώρων οικοδομής, όπως τοίχοι, οροφές και δάπεδα, στοιχεία διαχωριστικών τοίχων και παραπέτων, ξηρή δόμηση, θερμομόνωση
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, λίπη και λάδια
- Θα πρέπει να πιέσετε στιγμιαία την ταινία με την παλάμη σας
Χρώμα | Ανθρακί |
Ηχητική μόνωση για αρμούς | 58 dB |
Θερμική αγωγιμότητα λ | 0,034 W/(m*K) |
Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ | στους 10°C, σύμφωνα με το ISO 2581 |
Δύναμη παραμόρφωσης συμπίεσης | 98 kPa |
Συνθήκες δύναμης παραμόρφωσης συμπίεσης | σύμφωνα με το ISO 844, παραμόρφωση 50% |
Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού | σύμφωνα με το ISO 1926 |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 0,325 N/mm² |
Ελάχ. εγκάρσια αντοχή σε εφελκυσμό | 0,220 N/mm² |
Συνολικό πάχος | 3 mm |
Πλάτος | 70 mm |
Κατηγορία δομικών υλικών | B1 - Χαμηλής αναφλεξιμότητας |
Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού | σύμφωνα με το DIN 4102 |
Αντίσταση σε | Γήρανση, Καιρός, Υγρασία |
Πυκνότητα χυτευμένου | 29 kg/m³ |
Συνθήκες για την πυκνότητα χύτευσης | σύμφωνα με το DIN EN ISO 845 (μέση τιμή) |
Μόνιμη παραμόρφωση | 25 % |
Συνθήκες καθορισμένης συμπίεσης | μετά από 22 ώρες στους 23 °C, ISO 1853B |
Απορρόφηση νερού (%) | 1 Vol-% |
Συνθήκες απορρόφησης νερού | μετά από επτά ημέρες |
Διαπερατότητα υδρατμών | 0,72 g/m²/d |
Συνθήκες για τη διαπερατότητα υδρατμών | σύμφωνα με το ISO 1663, πάχος δοκιμίου 5 mm |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 °C |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 30 °C |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -50 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 80 °C |
Μήκος ρολού | 30 m |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 20°C και σχετική υγρασία 50% |