Βίδα με κυλινδρική κεφαλή Με εξαγωνική υποδοχή
ISO 4762/DIN 912, απλός ανοξείδ. χάλυβας A4 50/70
BΙΔΑ ΑLLEN A4 DIN912 M12X40
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)