Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα B DIN 137, χάλυβας ελατηρίων, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου, σχήμα B, πτυχωτή
DIN 137, μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ., σχήμα B
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN137 B MZN D31,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι ελατηριωτές ροδέλες ασφαλείας είναι ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης που λειτουργούν μέσω ενός αξονικού ελατηριωτού συστήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M30 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 31 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 56 mm |
Ύψος (h1) | 10 mm |
Πάχος (s1) | 2,2 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Κυματοειδές |
DIN | 137 |