Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα B DIN 137, χάλυβας ελατηρίων, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου, σχήμα B, πτυχωτή

DIN 137, μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ., σχήμα B
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ DIN137 Φ6,4

Αρ. είδους 04356
EAN 4011231377485

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα B DIN 137, χάλυβας ελατηρίων, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου, σχήμα B, πτυχωτή

Αρ. είδους 04356

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 300 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι ελατηριωτές ροδέλες ασφαλείας είναι ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης που λειτουργούν μέσω ενός αξονικού ελατηριωτού συστήματος

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M6

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12 mm

Ύψος (h1)

2,6 mm

Πάχος (s1)

0,5 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Κυματοειδές

DIN

137

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες