Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα B DIN 137, χάλυβας ελατηρίων, μηχανικά εφαρμοσμένη επικάλυψη ψευδαργύρου, σχήμα B, πτυχωτή
DIN 137, μηχαν. κατεργ. χάλυβας, επιψευδ., σχήμα B
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ
Αρ. είδους 043512
EAN 4011231377232
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι ελατηριωτές ροδέλες ασφαλείας είναι ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης που λειτουργούν μέσω ενός αξονικού ελατηριωτού συστήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 24 mm |
Ύψος (h1) | 5 mm |
Πάχος (s1) | 1,2 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Κυματοειδές |
DIN | 137 |