Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα B DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα B, πτυχωτή
DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα B
ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΥΡΤΕΣ Α2 DIN137 B 5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M5 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 11 mm |
Ύψος (h1) | 2,2 mm |
Πάχος (s1) | 0,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Κυματοειδές |
DIN | 137 |