Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας, σχήμα B DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα B, πτυχωτή

DIN 137, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα B
ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΥΡΤΕΣ Α2 DIN137 B 10

Αρ. είδους 040990110
EAN 4056807260310
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

21 mm

Ύψος (h1)

4,2 mm

Πάχος (s1)

1 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Κυματοειδές

DIN

137

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες