Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας με διατομή ορθής γωνίας, σχήμα B DIN 127, χάλυβας, απλός

DIN 127, απλός χάλυβας, σχήμα B
(ΕΠ) ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 M16

Αρ. είδους 044016

EAN 4058794798999

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας με διατομή ορθής γωνίας, σχήμα B DIN 127, χάλυβας, απλός

Αρ. είδους 044016

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Κατάλληλη μόνο για βίδες με κατηγορία αντοχής ≤ 5.8

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Εσωτερική διάμετρος (d1)

16,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

27,4 mm

Ύψος (h1)

7,0 mm

Πάχος (s1)

3,5 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

B

Πρότυπα

DIN 127

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες