Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας με διατομή ορθής γωνίας, σχήμα B DIN 127, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 127, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα B
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN127 B A4 D2,6

Αρ. είδους 044525
EAN 4045727554586
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M2.5

Εσωτερική διάμετρος (d1)

2,6 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

5,1 mm

Ύψος (h1)

1,2 mm

Πάχος (s1)

0,6 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

B

Πρότυπα

DIN 127

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες