Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας με διατομή ορθής γωνίας, σχήμα B DIN 127, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 127, ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα B
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN127 A4 M27

Αρ. είδους 044527
EAN 4058794790184
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M27

Εσωτερική διάμετρος (d1)

27,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

43,0 mm

Ύψος (h1)

10,0 mm

Πάχος (s1)

5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

B

Πρότυπα

DIN 127

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες