Ροδέλα ασφαλείας με διατομή ορθής γωνίας, σχήμα B DIN 127, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 127, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα B
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN127 B A2 D16,2
Αρ. είδους 044716
EAN 4058794899726
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M16 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 16,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 27,4 mm |
Ύψος (h1) | 7,0 mm |
Πάχος (s1) | 3,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | B |
Πρότυπα | DIN 127 |