Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας με διατομή ορθής γωνίας, σχήμα B DIN 127, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 127, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα B
(ΕΠ)ΓΚΡΟΒΕΡ Α2 Μ8

Αρ. είδους 04478
EAN 4058794790375

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας με διατομή ορθής γωνίας, σχήμα B DIN 127, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 04478

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,1 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

14,8 mm

Ύψος (h1)

4,0 mm

Πάχος (s1)

2 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

B

Πρότυπα

DIN 127

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες