Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικός μαστός λίπανσης σχήματος B, γωνιωτός 45° DIN 71412, σχήμα B, ανοξείδωτος χάλυβας A1

DIN 71412, ανοξ. χαλ. 45°, σχ. B, εξαγων. κεφ.,
ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙ 45° A2 M8X1

Αρ. είδους 098690 81
EAN 4053479668864

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνικός μαστός λίπανσης σχήματος B, γωνιωτός 45° DIN 71412, σχήμα B, ανοξείδωτος χάλυβας A1

Αρ. είδους 098690 81

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με κωνικό σπείρωμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Μορφή

B, H2, Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M8 x 1

Ονομαστική διάμετρος (d1)

8 mm

Μήκος (l1)

23,5 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg)

5,5 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

9 mm

Πρότυπα

DIN 71412

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A1, 1,4305