Κωνικό γρασαδοράκι, ίντσα, σχήμα B, σχήμα γωνίας 45° DIN 71412 σχήμα B, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ίντσα
DIN 71412, επιψ. χάλ., σχ. B 45°, εξαγ. κεφ. ίντσα
ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ 45Μ DIN71412 H2 Γ/Β R1/8IN
Αρ. είδους 098653
EAN 4011231917940
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με κωνικό σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μορφή | B, H2, Εξαγωνική |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 1/8 in |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 11 mm |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Εξωτερικό σπείρωμα κωνικού σωλήνα, Whitworth |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |