Πένσα για ροδέλες ωμέγα/ασφαλείας, σχήμα B για ροδέλες ωμέγα
Ροδέλα ωμέγα για άξονες κατά DIN 5254, σχήμα Β
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΣΦ.ΚΥΡΤΟ-ΑΝΑΠ.19-60ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρότυπο: DIN 5254
Λαβή: Με πλαστική επικάλυψη
Εγγυάται το ασφαλές άδραγμα, εμποδίζει την ολίσθηση
Άκρο από πεπιεσμένο χάλυβα ελατηρίων
Βελτιστοποιημένη σταθερότητα, ακόμη και με σφηνωμένους δακτυλίους.
Ένθετα άκρα
Προσφέρει μέγιστη δύναμη κατά το χαλάρωμα σφηνωμένων δακτυλίων και επιτρέπει την τοποθέτηση δακτυλίων με ελάχιστη παραμόρφωση.
Βιδωτή και στερεωμένη άρθρωση
Υψηλή ακρίβεια και βελτιστοποιημένη κίνηση.
Μεγάλες επιφάνειες εντοπισμού
Τοποθέτηση δακτυλίων χωρίς στρέψη.
Κεφαλή πένσας
Στενή σχεδίαση για βέλτιστη πρόσβαση στο τεμάχιο εργασίας, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Εσωτερικό ελατήριο
- Μέσα σε βιδωτή άρθρωση για προστασία
- Δεν εμποδίζει την εργασία
- Δεν λερώνεται και δεν χάνεται
Φύλλα δεδομένων(X)
Πένσα για εξωτερικούς δακτυλίους (άξονες).
![]() | |
Μήκος (L1) | 165 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 19-60 mm |
Μήκος σιαγόνων (L2) | 40 mm |
Μήκος γάντζου (L3) | 15 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Διάμετρος τόρμου (D1) | 1,8 mm |
Μορφή | B |