Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτό περτσίνι με σχισμή, ανοικτό

Βιδωτό πριτσίνι με εγκοπή, ανοικτό άκρο
ΚΛΙΠ ΜB ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ17MM Ν.6

Αρ. είδους 05002956

EAN 4011231423441

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιδωτό περτσίνι με σχισμή, ανοικτό

Αρ. είδους 05002956

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δυνατότητα βιδώματος για προσαρμοζόμενη τοποθέτηση
  • Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.

  • Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.

  • Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,20-6,20 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

5,20-10,00 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

17,00 mm

Ύψος κοπής (B)

1,50 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

14,50 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 66 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Mercedes-Benz, Smart

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

A0009904692

τοποθεσία εγκατάστασης

Χώρος κινητήρα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες