Χιτώνιο σύνδεσης τύπου B Με εγκοπή
Ένθετο χιτώνιο, τύπος B
(ΕΠ) ΜΟΥΦΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 12Χ10 Μ6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δυνατότητα χαλάρωσης της σύνδεσης όσες φορές χρειάζεται
- Γρήγορο βίδωμα σε οπές με χειροκίνητα, ηλεκτρικά ή αεροπνευματικά εργαλεία
- Αιχμηρό αρσενικό σπείρωμα αυτοκοχλιοτόμησης
Χρησιμοποιήστε τις αντίστοιχες μύτες (προκ. αρ. είδους 0614) ως εργαλεία εισαγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ξύλινα, πλαστικά και άλλα μαλακά υλικά.
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 12 mm |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Εσωτερική οδήγηση | Εσοχή |